Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Post support bracket BD-D/TZN
One-piece post anchor suitable for concrete with pin mount and 250 or 400 mm corrugated dowel. Ideal for lightweight structures with higher aesthetic requirements.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Skrytá vnitřní spojka s hroty
- Lze zabetonovat a umožňuje variabilní kompenzaci výšky pomocí dlouhého žebrovaného hrotu
- Lepší strukturální ochrana dřeva
- Materiál hrotu: Ocel, d = 24 mm
- Materiál žebrovaného hrotu: Ocel rámu, d = 20 mm
- Povrch: Zcela žárově galvanizovaný
Průměr kotvy/šroubů může být nejvýše o 1 mm menší než průměr otvoru.
Držák sloupku pro lehké oddělující konstrukce jako otevřené garáže nebo zahradní stavby.
Kotví se přímo do betonu nebo pomocí objímky.
Doporučená hloubka ukotvení do betonu: 200/350 mm
Vhodné šrouby:
- ASSY 3.0 Combi: D = 10 mm
- Kotva: d = 10 mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!