Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Portable welding protection wall
The combination of extremely robust base frame based on square profiles (30x30 mm) and the welding protection curtain is suitable for arc welding according to EN 1598.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Průsvitný oranžový závěs pro ochranu při svařování
Rizikový faktor < 1
Stupeň odrazu: 230 až 400 nm < 10 %
Rozměry:
- Stěna: Š x V: 200 x 190 cm
- Závěs: Š x V: 205 x 180 cm
Podle 5. článku Předpisu o prevenci nehodovosti VBG 15 (Institutu pro povinné úrazové pojištění a prevenci v administrativní sféře) musí být stanice pro sváření obloukem navrženy tak, aby kůži a zrak nezúčastněných osob chránily před škodlivými účinky optického záření na kůži a zrak.
Svařování:
- Chrání kůži a zrak nezúčastněných osob před škodlivými účinky optického záření.
- Mechanická ochrana před okujemi a struskou, kterou je nutné odstraňovat.
- „Průsvitný“ v souladu s 1. částí normy DIN 32504
Broušení:
- Horké jiskry a částice se odrážejí díky samozhášivému závěsu odolnému vůči jiskrám.
- Účinná ochrana zaměstnanců, vozidel, lakovaných povrchů, skla atd.
- Samozhášivá a odolná vůči jiskrám v souladu s 2. částí normy DIN 53438
Nátěr:
- Ochrannou stěnu lze díky chemické odolnosti používat také při práci s laky a základními nátěry.
- Chemická odolnost v souladu s 5. částí normy DIN 4646
Vlhké prostředí:
Chrání také před vodou nebo rozstřikem
Slunce:
- Chrání před oslňováním a nežádoucím tepelným zářením
- Svrchní vrstva je odolná vůči UV záření.
- Odolnost vůči UV záření v souladu s 5. částí normy DIN 4646
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!