Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Portable bandsaw PBS 160 - AUTOMATIC
Portable bandsaw PBS 160 - AUTOMATIC - 1
Portable bandsaw PBS 160 - AUTOMATIC - 2
Portable bandsaw PBS 160 - AUTOMATIC - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Portable bandsaw PBS 160 - AUTOMATIC

Metal bandsaw with automatic sawing frame lowering.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sicher und einfach


Durch die automatische Sägerahmenabsenkung mit 4 einstellbaren Absenkgeschwindigkeiten lassen sich sehr einfach genaue Schnittergebnisse erzielen, da immer mit dem richtigen Anpressdruck gearbeitet wird und somit das Sägeband nicht verlaufen kann.



Ergonomischer Handgriff



Konstante, sowie bedarfsgerechte Schnittgeschwindigkeit


Leistungsstarker 2.000 Watt Motor mit Konstantelektronik ermöglicht eine optimale und auf das Werkstück abgestimmte Schnittgeschwindigkeit, welche nach Größe und Temperaturempfindlichkeit der Materialien zu wählen ist.



Schnelles Einstellen der gängigen Standard-Gehrungen


Feste Winkel-Anschläge 0°, 45°



Umwelt- und anwenderfreundlich


Trockenschnitt

Anwendungsgebiet
Einspannbeispiele von Flachmaterial oder Sonderprofilen
Schnittbereiche Rundmaterial
Schnittbereiche Quadratisch
Schnittbereiche Rechteckig
150 mm
45°100 mm
150 x 150 mm
45°100 x 100 mm
160 x 140 mm
45°120 x 100 mm