Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Portable bandsaw PBS 120 - AUTOMATIC
Portable metal bandsaw with automatic sawing frame lowering. Ideal for use on construction sites
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sicher und einfach
Durch die automatische Sägerahmenabsenkung mit 4 einstellbaren Absenkgeschwindigkeiten lassen sich sehr einfach genaue Schnittergebnisse erzielen, da immer mit dem richtigen Anpressdruck gearbeitet wird und somit das Sägeband nicht verlaufen kann.
Für den mobilen Einsatz geeignet
Durch den ergonomischen Handgriff und die kompakte und leichte Bauform lässt sich die Maschine sehr einfach tragen.
Konstante, sowie bedarfsgerechte Schnittgeschwindigkeit
Leistungsstarker 1.300 Watt Motor mit Konstantelektronik ermöglicht eine optimale und auf das Werkstück abgestimmte Schnittgeschwindigkeit, welche nach Größe und Temperaturempfindlichkeit der Materialien zu wählen ist.
Schnelles Einstellen der gängigen Standard-Gehrungen
Feste Winkel-Anschläge 0°, 45°, 60°
Umwelt- und anwenderfreundlich
Trockenschnitt
Einspannbeispiele von Flachmaterial oder Sonderprofilen
| Schnittbereiche Rundmaterial | |
| Schnittbereiche Quadratisch | |
| Schnittbereiche Rechteckig | |
| 0° | 120 mm |
| 45° | 80 mm |
| 60° | 50 mm |
| 0° | 112 x 112 mm |
| 45° | 78 x 78 mm |
| 60° | 48 x 48 mm |
| 0° | 120 x 102 mm |
| 45° | 78 x 78 mm |
| 60° | 50 x 43 mm |
Zum Schneiden von Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing, Guss, Kunststoff und Edelstahl.
Das Gerät wurde für den Trockenschnitt entwickelt und gebaut. Die Verwendung von Kühlschmierstoffen kann das Gerät unbrauchbar machen. Lassen Sie das Sägeband richtig einlaufen. Ansonsten wir die Schnittgenauigkeit des Sägebandes beeinträchtigt. Verwenden Sie für die ersten zwei oder drei Schnitte ein Werkstück aus Vollmaterial mit einem Durchmesser von ca. 40-50 mm. Führen Sie die Schnitte anfangs nur unter leichten Druck durch. Steigern Sie den Anpressdruck langsam. Die Bandsäge PBS 120-AUTOMATIK ist für einen Betrieb im Uhrzeigersinn ausgelegt. Achten Sie beim Einbau des Sägebandes auf die korrekte Ausrichtung der Zähne.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!