Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Portable bandsaw PBS 120 - AUTOMATIC
Portable metal bandsaw with automatic sawing frame lowering. Ideal for use on construction sites
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Bezpečná a jednoduchá
Automatické spouštění rámu se čtyřmi nastavitelnými rychlostmi umožňuje řezat velice snadno a přesně. Konstantně správný tlak předchází vybočování řezacího pásu.
Pro mobilní použití
Nářadí lze snadno přenášet díky ergonomickému držadlu a kompaktnímu a lehkému provedení.
Nastavitelná konstantní rychlost řezání
Výkonný 1300W motor se spolehlivou elektronikou umožňuje optimální řeznou rychlost, která je přizpůsobena obrobku a kterou lze zvolit podle velikosti a teplotní citlivosti materiálů.
Rychlé přestavení na standardní pokos
Pevné úhlové dorazy 0°, 45° a 60°
Ekonomicky šetrný uživatelsky příjemný
Suché řezání
| Řezné rozsahy pro kulatý materiál | |
| Řezné rozsahy čtyřhranné | |
| Řezné rozsahy pravoúhlé | |
| 0° | 120 mm |
| 45° | 80 mm |
| 60° | 50 mm |
| 0° | 112 x 112 mm |
| 45° | 78 x 78 mm |
| 60° | 48 x 48 mm |
| 0° | 120 x 102 mm |
| 45° | 78 x 78 mm |
| 60° | 50 x 43 mm |
Na řezání oceli, hliníku, mědi, mosazi, kovových odlitků, plastů a nerezové oceli.
Zařízení bylo vyvinuto speciálně pro suché řezání. Chladicí kapalina by mohla zařízení učinit nepoužitelným. Nechejte řezací pás správně zaběhnout. V opačném případě by nemusel pracovat přesně. První dva až tři obrobky by měly být z pevného materiálu o průměru přibližně 40–50 mm. Na začátku řezání vyviňte nejprve jen malý tlak. Tlak poté pomalu zvyšujte. Pásová pila PBS 120 – AUTOMATIC byla zkonstruována pro pravý chod. Při nasazování řezacího pásu zkontrolujte, zda jsou jeho zuby správně zarovnané.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!