Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Polyester coils, 5.3 mm, wound 3-way twisted with Powerglider
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Mit beidseitigem Powerglider für engste Verlegeradien
- Bezwingt auch Radien und Engstellen, bei denen herkömmliche Einzugspiralen kapitulieren.
- Mehr Durchschlagskraft bei deutlich weniger Kraftaufwand
- Spezialkopf zum Einschieben der Spirale und zum Einziehen der Kabel
- Kein Wechsel des Kopfes erforderlich
- Große Metallöse für einfache Kabelaufnahme
Polyester-Spirale
- Kein Brechen oder Reißen der Spirale – keine zeitaufwendigen Reparaturen erforderlich
- 50% weniger Reibung als bei herkömmlichen Kabeleinzugsspiralen
- Wesentlich höherer Bedienkomfort als bei Glasfaser- bzw. Kunststoffspiralen
- Höhere Zugkräfte als bei Glasfaser- bzw. Kunststoffspiralen
Nicht geeignet in Verbindung mit Kabeleinzugsgerät CPS 1.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!