Pole welding clamp with wing screw
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pole welding clamp with wing screw
Screw clamp with high-quality malleable iron bars and electrical welding cable connection hole
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer (23) 418-130.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ideale Schraubzwinge für Schweißarbeiten aufgrund des Anschlusslochs für Elektro-Schweißkabel im oberen Spannarm
- Hohe Zähigkeit, Festigkeit, Flexibilität und Korrosionsbeständigkeit dank der Temperguss-Spannbügel
- Guter Halt mit Hilfe der Flügelschraube, die ein hohes Anzugsdrehmoment ermöglicht
- Die kräftige Spindel mit der beweglichen Kugeldruckplatte sorgt für ideales Spannen
- Eine einfache Anpassung der Spannarme an das Material wird durch die Hohlprofilscheine aus glanzverzinktem Qualitätsstahl gewährleistet
Hinweis
Maximale Strombelastung bei 100%-Einschaltdauer: 300 A
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!