Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Max twisted point chisel VIB-TEC SPEED
With extra impact energy
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
VIB-TEC-Funktionsprinzip
Der Hauptschlag des Meißelhammers drückt den Meißel gegen den Beton und bricht eine bestimmte Menge davon ab. Die Schlagwellen (Vibrationen) zwischen dem ersten und den folgenden Schlägen erzeugen weitere Schläge und tragen eine weitere Menge Beton ab. Da sich ein Großteil der Kraft am Schaft konzentriert, ist die Schlagkraft höher als bei herkömmlichen Meißeln. Mit anderen Worten: Die Schwingungen werden auch verwendet, um den Beton zu entfernen
Materialabtragsleistung um bis zu 30 % besser als bei herkömmlichen Meißeln
Der Meißel bleibt während der Meißelarbeiten deutlich weniger im Mauerwerk hängen.
Höhere Arbeitsgeschwindigkeit und höhere Leistung
Sternförmige, selbstschärfende, verdrillte Spitze, kein Nachschleifen erforderlich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!