Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pocket tape measure with laser rangefinder
5 m pocket tape measure with distance meter with a range of 40 m.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Band:
- Stahlband 5 x 19 mm mit matter Nylonbeschichtung
- Doppelte metrische Skala: horizontal auf der Vorderseite, vertikal auf der Rückseite
- Magnetisches Set, quadratisch mit rutschfestem Gummigriff
- Permanente Verriegelung und Wicklung durch Drücken der großen unteren Taste
- Metall-Gürtelclip
- Genauigkeitsklasse II
Entfernungsmesser:
- Messspanne 0,2 bis 40 m
- Genauigkeit von +/-5 mm bei 40 m
- Automatische Berechnung von Grundflächen und Volumina
- Einheiten: m/ft/Zoll
- Anzeige der aktuellen Messung und der vorherigen Messung
- Hintergrundbeleuchtetes Display, 24 x 13 mm
- 3,7 V - 380 mAh Li-Ion-Akku, wiederaufladbar über USB.
Kompaktes, ergonomisches Gehäuse: 82 x 47 x 72 mm
Lieferumfang: Taschenbandmaß, USB/Micro-USB-Kabel, Bedienungsanleitung.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!