Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Folding knife BLACK ROCK special edition
G10 limited edition folding knife with individually shaped grip plates and a blade with a hardness of 59 HRC
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Edle Special Edition mit einzeln aus dem Vollen gefrästen Griffschalen für einen optimalen Griff
- Robuste und dauerhaft scharfe Edelstahl-Klinge aus hochwertigem AUS-8-Stahl
- Ausgespochen hohe Härte von 59 HRC durch ein spezielles Härteverfahren
- Immer dabei dank praktischer Nylon-Gürteltasche
- Dieses Messer ist auch ein ideales Geschenk und wird in einer edlen Geschenkbox geliefert
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!