Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pneumatic staple/nail gun DKN 3065 combination
Powerful combi unit for connecting various fastening elements: Type WN staples, type W155 staples and T nails.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Umstellung von Einzelauslösung auf Kontaktauslösung
Doppelfunktionsschalter
Werkzeuglose Tiefeneinstellung
Ermöglicht ein schnelles Einstellen der Setztiefe und schützt somit die Arbeitsoberflächen
Keine Abluft im Arbeitsbereich
Verstellbarer Luftauswurf
Leichte Störungsbeseitigungen
Werkzeugloser Zugang über Klemmhebel
Geringes Gewicht für komfortables Arbeiten
Gehäuse aus Magnesium
| Mögliche Abmessungen bei Klammern | Klammerbreite | Klammerlänge |
| Mögliche Abmessungen bei T-Nägeln | Nageldurchmesser | Nagellänge |
| Mögliche Abmessungen bei Stiftnägeln ohne Kopf | Nageldurchmesser | Nagellänge |
| Magazinkapazität | Klammern | T-Nägel |
| 10,7 mm | 30 - 67 mm | |
| 11,1 mm | 32 - 50 mm | |
| 11,2 - 11,7 mm | 32 - 67 mm | |
| 2,2 mm | 32 - 64 mm | |
| 2,5 - 2,7 mm | 44 - 64 mm | |
| 150 Stück | 100 Stück |
Fertighausbau, Innenausbau, Gipskarton, Gipsfaserplatten, Unterkonstruktionen, Trockenhausbau, Schreiner, Holzbau und Zimmereien.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!