Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Pneumatic staple/nail gun DKN 3065 combination
Powerful combi unit for connecting various fastening elements: Type WN staples, type W155 staples and T nails.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Přepínání mezi jednotlivým a kontaktním spouštěním
Spínač s duální funkcí
Nastavení hloubky bez použití nářadí
Umožňuje rychlé nastavení hloubky dorazu k ochraně pracovních ploch
Odvod vzduchu mimo pracovní prostor
Nastavitelný průtok vzduchu
Snadné řešení problémů
Upínací páka pro manipulaci bez použití nářadí
Nízká hmotnost pro příjemnou práci
Hořčíkové pouzdro
| Možné rozměry se svorkami | Šířka svorky | Délka svorky |
| Možné rozměry s T hřebíky | Průměr hřebíku | Délka hřebíku |
| Možné rozměry s hřebíky bez hlavy | Průměr hřebíku | Délka hřebíku |
| Kapacita zásobníku | Spony | T hřebíky |
| 10,7 mm | 30 - 67 mm | |
| 11,1 mm | 32 - 50 mm | |
| 11,2 - 11,7 mm | 32 - 67 mm | |
| 2,2 mm | 32 - 64 mm | |
| 2,5 - 2,7 mm | 44 - 64 mm | |
| 150 ks | 100 ks |
Prefabrikované stavební konstrukce, dokončovací práce v interiérech, sádrokartonové desky, sádrovláknité desky, nosné konstrukce, suché stavební konstrukce, nábytkářská práce, opracování dřeva a tesařské práce.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!