Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pneumatic staple gun DKG 416
Very lightweight, powerful device for processing staples with a width of 12.8 mm and a length of 4–16 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Geringere Geräuschentwicklung
Integrierte Schalldämpfung schont den Anwender und Personen in der direkten Umgebung
Minimierte Verletzungsgefahr
Drücker mit Sicherheitssperre verhindert ein unbeabsichtigtes Auslösen des Mechanismus
Hohe Lebensdauer
In Handgriff eingebauter Luftfilter schützt vor eindringendem Staub und Schmutz
Ermüdungsarmes Arbeiten
Leichtes Magnesiumgehäuse mit gummiertem Handgriff sorgen für eine gute Handhabung
Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Findet Anwendung bei Polstermöbeln, Verpackungen, Dampfbremsen, Dampfsperren, Isolierungen, Verkleidungen und in der Möbelindustrie.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!