Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pneumatic hose reel DSA-S
Practical safety hose winder with high-quality polyurethane hose for order and safety in the workplace
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Sicheres und komfortables Arbeiten
- Der Schlauch wird von links nach rechts aufgerollt geführt, wodurch ein Verknoten verhindert wird
- Die Bremsfunktion minimiert das Risiko eines herumschleudernden Schlauches enorm, wird dieser versehentlich losgelassen
- Das robuste, geschlossene Kunststoffgehäuse schützt den Schlauch und den Aufrollmechanismus vor Staub und anderen Verschmutzungen
- Höchste Knickfestigkeit bei geringstem Gewicht, sowie Widerstandsfähigkeit gegenüber Ölen und Lösungsmitteln
- Gutes Verhalten in niedrigen und in hohen Temperaturbereichen
- Hochwertiger Polyurethan-Schlauch (PUR)
- Hohe Durchflusskapazität des Schlauches, sowie innovatives Anschlussventil am Aufroller
- Kein Druckabfall für mehr Effizienz und Kostenersparnis
- Wand-, Decken- und Bodenmontage möglich, da die Halterung eine sichere Befestigung an geraden Flächen gewährleistet
- Für einen Austausch des Schlauches ist es nicht erforderlich das Gehäuse zu öffnen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!