Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mobile oil dispensing kit
Pneumatic pump with oil dispensing kit and trolley
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Druckluftölpumpe M = 3:1.
- Ausgestattet mit Druckminderer und Wasserabscheider.
- Ölabsaugschlauch 1/2 Zoll, Länge 4 m.
- Durchflussmessung mit Ziffernanzeige.
- Relative Leistung: 18 l/min.
- Angewendete Viskosität der Flüssigkeit: 8-5000 mPas.
- Arbeitsdruck: 5 bis 8 bar.
- Für Fässer von 180 bis 220 kg.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!