Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Pneumatic nailer DSN 5090 22°
Powerful pneumatic nailer for processing round-head strip nails at a 21–22° angle, with a diameter of 2.9–4.1 mm and a length of 50–90 mm
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Chrání citlivé pracovní plochy
díky nastavení hloubky bez použití nářadí
Různé použití
Spínač s dvěma funkcemi pro přepnutí z jednorázového spouštění na spouštění dotykové, a také nastavitelný, opakovaně plnitelný zásobník pro různé velikosti hřebíků.
Dlouhá životnost
díky detekci prázdného zásobníku a vzduchovému filtru zabudovanému do rukojeti.
Bezpečná práce díky speciálně tvarovaným spouštím
Přichytí se k materiálu, čímž snižuje riziko sklouznutí zařízení.
Snadná práce
Lehké hořčíkové pouzdro s nastavitelným přívodem vzduchu a háčkem na opasek.
Použití zahrnuje prefabrikované stavební konstrukce, interiérové úpravy, tesařské práce, palety, nosné konstrukce a podlahy.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!