Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Pneumatic jigsaw DST mini
Highly compact, powerful pneumatic body jigsaw for long operating times and the toughest applications
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Malá a kompaktní
Díky kompaktní konstrukci a nízké hmotnosti je ideální do těžko dosažitelných míst.
Praktická
Přístroj je velmi praktický a snadno ovladatelný Gumová vrstva zabraňuje, aby rukojeť při práci vychladla.
Nastavení optimálního zdvihu dle používaného materiálu
Otočný přívod vzduchu s regulací proudu vzduchu
Přesné nastavení hloubky řezu
Nastavitelné vodítko
- Při pravidelném používání by měl být stroj denně promazáván přívodem stlačeného vzduchu. Doporučujeme použít olejový přimazávač.
- Vsuvka není součástí dodávky.
Ideální pro řezání hliníku, plastu, skelného vlákna (max. 4 mm) a plechu do tloušťky 1,6 mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!