Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Pneumatic jigsaw DST 380
Robust bodywork saw for long service life and tough applications.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Chrání před neúmyslným spuštěním
Pojistný ventil s páčkou
Příjemná práce
Pogumovaná rukojeť
Vhodná pro práci nad hlavou
Pilový list se otáčí o 180°
Flexibilní práce
Integrovaná regulace výkonu podle daného použití
Přesné nastavení hloubky řezu
Nastavitelné vedení
- Při pravidelném používání by měl být stroj denně promazáván přívodem stlačeného vzduchu. Doporučujeme použít olejový přimazávač.
- Vsuvka není součástí dodávky.
Ideální pro řezání hliníku, plastu, skelného vlákna (max. 4 mm) a plechu do tloušťky 1,6 mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!