Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Pneumatic impact screwdriver DSS 3/4 inch Premium P
High-quality impact screwdriver in robust, fibreglass-reinforced plastic housing, with above-average performance and enhanced equipment features. Recommended maximum bolt size: M32
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vynikající poměr výkonu k hmotnosti
Moment při povolování maximálně 1680 Nm
při hmotnosti 3,18 kg
Spolehlivý maximální výkon a dlouhá životnost
Velmi kvalitní dvojčinný rázový mechanismus a válec s vyváženým motorem se 6 lamelami
Optimální, uživatelsky přívětivé přizpůsobení jakékoliv aplikaci, kdykoliv
4stupňové nastavení výkonu ve směru hodinových ručiček, s praktickou reverzací ovládanou jednou rukou
Snadné zacházení, optimální ovládání
Velmi ergonomické měkké držadlo s citlivou spouští
- Rázový utahovák není totéž jako momentový šroubovák. Spoje vyžadující určitý krouticí moment je nutno po utažení rázovým utahovákem zkontrolovat pomocí zařízení pro měření momentu.
- Když je tento rázový utahovák pravidelně používán (např. pro výměnu pneumatik), je třeba každý den prostřednictvím vstupu vzduchu doplnit malé množství oleje a jedenkrát za měsíc je třeba prostřednictvím mazací hlavice doplnit 2 zdvihy převodového maziva.
- V rozsahu dodávky není zahrnuta vsuvka
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!