Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Pneumatic impact screwdriver 1 inch Premium Power
Excellent power-to-weight ratio: Up to 2712 Nm torque at a weight of just 8.1 kg
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Výfuk vyvedený mimo pracovní prostor
Zabraňuje víření prachu a nečistot na okraji kotouče
Spolehlivý maximální výkon a dlouhá životnost
Kvalitní dvojčinný rázový mechanizmus a výkonný 6lamelový motor
Snadná manipulace díky neklouzavé rukojeti, optimální kontrola a nízká hlučnost
Ergonomická měkká rukojeť s citlivým spínačem a integrovaným tlumičem
Optimální a uživatelsky přívětivé nastavení pro jakékoli použití
Třístupňové nastavení výkonu pro otáčení po/proti směru hodinových ručiček
- Maximální doporučený průměr šroubu: M38.
- Rázový utahovák není totéž jako momentový šroubovák. Spoje vyžadující určitý krouticí moment je nutno po utažení rázovým utahovákem zkontrolovat pomocí zařízení pro měření momentu.
- Při pravidelném používání (např. v pneuservisech) by měl být rázový utahovák denně promazáván přívodem stlačeného vzduchu olejovým přimazávačem a jednou za měsíc by mělo být převodové ústrojí promazáno dvěma zdvihy maziva do maznice.
- Vsuvka není součástí dodávky.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!