Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Pneumatic impact screwdriver DSS 1 inch P
Extremely rugged, powerful impact screwdriver with fast build-up of torque. Ideal for tough applications, such as service work on trucks and buses, construction and agricultural machinery, and for industrial service and repair work.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Dokonalé rozložení hmotnosti
Dobře vyvážený přístroj v robustním hliníkovém pouzdru
Velmi praktické, snadno se ovládá
Pogumovaná ergonomická rukojeť, doplňková rukojeť otočná o 360°, snadné přepínání levého/pravého chodu a nastavitelný spínač.
Dlouhá životnost a prakticky žádné vibrace
Kvalitní výkonný rázový mechanizmus uložený v olejové lázni se 6lamelovým motorem.
- Rázový utahovák není totéž jako momentový šroubovák. Spoje vyžadující určitý krouticí moment je nutno po utažení rázovým utahovákem zkontrolovat pomocí zařízení pro měření momentu.
- Uvedené hodnoty udávají točivý moment, kterého přístroj obvykle dosahuje za průměrných pracovních podmínek. Jeho hodnota závisí na silně proměnlivých parametrech prostředí (tlak vzduchu, průměr hadice, znečištění apod.).
- Při pravidelném používání je třeba přístroj každý den lehce mazat přes přívod stlačeného vzduchu. Doporučujeme použít olejový přimazávač.
- Vsuvka není součástí dodávky.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!