Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Pneumatic impact screwdriver DSS 1/2" X
Reliable, compact impact screwdriver in a rugged, fibreglass reinforced plastic housing, with strong performance and enhanced equipment features
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vynikající poměr výkon/hmotnost mezi pneu nářadím 1/2"
Moment odtrhu až 816 Nm při hmotnosti pouhých 1,95 kg
Spolehlivý maximální výkon a dlouhá životnost
Kvalitní dvojčinný rázový mechanizmus a válec s jedinečným 6lamelovým motorem
Optimální a uživatelsky přívětivé nastavení pro jakékoli použití
4stupňové nastavení výkonu s praktickým přepínáním směru jednou rukou
Snadná manipulace a optimální kontrola
Ergonomická rukojeť s profesionálním ovladačem
- Doporučená max. velikost šroubu: M16
- Rázový utahovák není totéž jako momentový šroubovák. Spoje vyžadující určitý krouticí moment je nutno po utažení rázovým utahovákem zkontrolovat pomocí zařízení pro měření momentu.
- Uvedené hodnoty udávají točivý moment, kterého přístroj obvykle dosahuje za průměrných pracovních podmínek. Jeho hodnota závisí na silně proměnlivých parametrech prostředí (tlak vzduchu, průměr hadice, znečištění apod.).
- Při pravidelném používání (např. při údržbě pneumatik) by měl být rázový utahovák denně promazáván přívodem stlačeného vzduchu olejovým přimazávačem a jednou za měsíc by mělo být převodové ústrojí promazáno dvěma vstřiky maziva přes mazací čep.
- Vsuvka není součástí dodávky.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!