Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Pneumatic impact screwdriver DSS 1/2 inch Premium Power
High-quality impact screwdriver in robust, fibreglass-reinforced plastic housing, with above-average performance and enhanced equipment features
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Vynikající poměr výkon/hmotnost
- Povolovací moment až 1321 Nm při hmotnosti 1,98 kg
- Spolehlivý maximální výkon a dlouhá životnost
- Kvalitní dvojitý rázový mechanizmus s vyváženým válcem a 6lamelový motor
- 4stupňové nastavení výkonu s praktickým přepínáním směru jednou rukou zajišťuje optimální a uživatelsky přívětivé nastavení pro danou aplikaci
- Snadná manipulace díky protiskluzové rukojeti, optimální kontrola a nízká hlučnost
- Mimořádně ergonomická měkká rukojeť s citlivou spouští a integrovaným tlumičem
- Doporučená max. velikost šroubu: M16
- Rázový utahovák není totéž jako momentový šroubovák. Spoje vyžadující určitý krouticí moment je nutno po utažení rázovým utahovákem zkontrolovat pomocí zařízení pro měření momentu.
- Při pravidelném používání (např. v pneuservisech) by měl být rázový utahovák denně promazáván přívodem vzduchu olejovým přimazávačem a jednou za měsíc by mělo být převodové ústrojí promazáno dvěma zdvihy mazivem.
- Vsuvka není součástí dodávky.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!