Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Pneumatic impact wrench DSS 1/2 inch BASIC
Reliable high-quality impact wrench in robust, fibreglass-reinforced plastic housing, with above-average performance and enhanced equipment features
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Vynikající poměr výkon/hmotnost
- Povolovací moment až 1 350 Nm při hmotnosti 2,0 kg
- Spolehlivé hodnoty maximálního výkonu
- Kvalitní dvojčinný rázový mechanismus a válec s vyváženým 7lamelovým motorem
- 4stupňové nastavení výkonu s praktickým přepínáním směru jednou rukou zajišťuje optimální a uživatelsky přívětivé nastavení pro danou aplikaci
- Dobrá manipulace díky protiskluzové rukojeti pro optimální ovládání
- Mimořádně ergonomická měkká rukojeť s citlivou spouští a integrovaným tlumičem
- Doporučená max. velikost šroubu: M16
- Rázové klíče nejsou totéž jako momentové klíče. Spoje vyžadující určitý utahovací moment je nutno po utažení rázovým utahovákem zkontrolovat pomocí zařízení pro měření momentu.
- Když je tento rázový klíč pravidelně používán (např. pro výměnu pneumatik), je třeba každý den prostřednictvím vstupu vzduchu doplnit malé množství oleje a jedenkrát za měsíc je třeba prostřednictvím mazací hlavice doplnit 2 zdvihy převodového maziva.
- V rozsahu dodávky není zahrnuta vsuvka
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!