Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Retractable reel for pneumatic hose Practical retractor with reinforced hose. For safe and well-organized work environment.
Robust, closed plastic housing.
- Hose and winding mechanism are protected against dust and other soiling.
High flow capacity of hose
- Minimal pressure drop for increased efficiency and lower costs.
Suitable for wall, ceiling or floor mounting
- Suitable for universal use without additional modifications.
150° swivelling mechanism
- User-friendly with good freedom of movement.
Hose diameter: 10 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!