Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
REDSTRIPE PNEUMATIC HOSE REEL

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

REDSTRIPE PNEUMATIC HOSE REEL

Practical reel winder with high quality hybrid polymer hoses in different sizes. Creates order and safety in the workplace.

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Robustes, geschlossenes Kunststoffgehäuse


Der Schlauch und der Wickelmechanismus sind gegen Staub, Schmutz und andere Verunreinigungen geschützt und gewährleisten so eine lange Lebensdauer



Hochwertiger Hybrid-Polymerschlauch


Leicht, ölbeständig und für einwandfreie Leistung in einem großen Temperaturbereich (sowohl niedrig als auch hoch) ausgelegt



Hohe Durchflusskapazität


Beseitigt Druckabfall und maximiert die Leistung und Lebensdauer Ihrer Druckluftwerkzeuge



Universalhalterung


Einfache Montage an Wänden, Decken oder Böden für vielseitige Positionierung an jedem Arbeitsplatz



180-Grad-Schwenkmechanismus


Sorgt für außergewöhnliche Bewegungsfreiheit und verbesserten Bedienkomfort

Hinweis
  • Lösungsmittel (z. B. Dieselöl) können den Schlauch beschädigen

  • Auf dem Boden liegende Schläuche und Kabel stellen eine erhebliche Gefahrenquelle dar und können zu Unfällen führen

  • Schläuche, die ständig auf dem Boden oder einer Werkbank liegen, werden leichter beschädigt und müssen häufiger ausgetauscht werden