Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pneumatic grinding file DSF 10
Handy and compact pneumatic grinding file for 10/11/12 x 330 mm sanding belts. For grinding, deburring and satin finishing in hard-to-reach places
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Leichte, kompakte Bauform
Ermüdungsfreies Arbeiten sowie für beengte Platzverhältnisse bestens geeignet.
Schneller und einfacher Schleifbandwechsel
Die im Schleifarm integrierte Feder sorgt für optimale Spannung des Schleifbandes.
Verstellbarer Schleifarm
Der Schleifarm kann um 360° gedreht werden und sorgt damit für hohen Bedienkomfort.
- Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers.
- Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!