Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Cartridge gun Airquick
For 400 ml sausage packs and 310 ml cartridges
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Kolbenstangenausführung
- Ergonomisch geformter Griff
- Schnelles Auspressen
- Durch Verstellen des drehbaren Druckreglers am Griffteil ist eine Feinregulierung der Ausflussgeschwindigkeit möglich
- Durch Aufschrauben des beiliegenden Beutelkolbens können auch 400-ml-Beutel verarbeitet werden
Der durchschnittliche Verbrauch bei Druckluftverarbeitungspistolen liegt bei ca. 7,2 Liter/Minute. – Vorsicht: Bei der Verarbeitung von Dichtstoffen liegt der maximale Arbeitsdruck bei 6 bar.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!