Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nastavitelný průtok
Nastavení průtoku vzduchu otáčením hřídele. Průměr trysky 3 mm umožňuje maximální průtok 360 l/min při tlaku 6 bar.
Malé a praktické provedení
Krátká délka 119 mm
Připraveno k okamžitému použití
Integrovaná 7,2 mm přípojka umožňuje přímé připojení přívodu stlačeného vzduchu.
Robustní provedení
Odolné hliníkové pouzdro s těsněním z materiálu Perbunan.
Pro cílené čištění válcových hlav, brzd, litých disků, nářadí a jiných znečištěných dílů.
Otočte hřídel ve směru nebo proti směru hodinových ručiček. Zvýšení a snížení průtoku vzduchu.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!