Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Quick-action coupling male thread
Nominal width of 7.2 = 40 mm²; blocks in one direction
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Připojení během několika sekund
- Pro univerzální použití
- Uzavřená uvolňovací objímka zamezí vniknutí nečistot na vnitřní stranu
- Tvrzené pojistné čepy zajišťuj odolnost vůči opotřebení
- Lze používat spolu s ocelovými koncovkami
- Nehrozí koroze
- Mosazné spojovací díly, nelegované
- Pružiny a pojistné kroužky z nerezové oceli
- Provozní tlak 0–35 barů
- Tepelná odolnost: -20°C až +100°C
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!