Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Pneumatic impact screwdriver DSS 1/2 inch Premium COMPACT
High-quality impact screwdriver in robust, fibreglass-reinforced plastic housing, with above-average performance values and convenient equipment features
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Vynikající poměr výkon/hmotnost
- Maximální moment odtrhu 1100 Nm při hmotnosti pouze 1,1 kg.
- Spolehlivý maximální výkon a dlouhá životnost
- Kvalitní rázový mechanizmus a válec s jedinečným 7lamelovým motorem
- 4stupňové nastavení výkonu s praktickým přepínáním směru jednou rukou vždy zajišťuje optimální a uživatelsky přívětivé nastavení pro danou aplikaci.
- Snadná manipulace a optimální kontrola
- Obzvláště ergonomická rukojeť s měkkým úchopem a přesnou spouští
- Doporučená max. velikost šroubu: M14
- Rázový utahovák není totéž jako momentový šroubovák. Spoje vyžadující určitý krouticí moment je nutno po utažení rázovým utahovákem zkontrolovat pomocí zařízení pro měření momentu.
- Při pravidelném používání rázového utahováku je třeba denně doplňovat malé množství oleje přívodem stlačeného vzduchu a jednou za měsíc doplnit dva vstřiky maziva přes mazací čep.
- Vsuvka není součástí dodávky.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!