Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Pneumatic angle impact wrench DWSS 1/2 inch COMPACT
Pneumatic angle impact wrench DWSS 1/2 inch COMPACT - 1
Pneumatic angle impact wrench DWSS 1/2 inch COMPACT - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Pneumatic angle impact wrench DWSS 1/2 inch COMPACT

Versatile impact wrench in a robust aluminium housing, with high performance and convenient features

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Sehr gutes Kraft-/Gewichtsverhältnis

  • Bis zu 850 Nm max. Losbrechmoment bei einem Gewicht von nur 1,4 kg

  • Zuverlässige, maximale Leistungswerte sowie hohe Standzeit

  • Hochwertiges Hammerschlagwerk

  • 3-stufige Leistungseinstellung im Links-/ sowie Rechtslauf mit komfortabler Ein-Hand-Umsteuerung sorgt für eine stets optimale und bedienerfreundliche Abstimmung auf die jeweilige Anwendung

  • Gutes Handling und optimale Kontrolle

  • Besonders ergonomischer Griff mit Softgrip-Komponente und feinfühligem Drücker

  • Werkzeuglos verstellbarer Handgriff, der sich in 45° Schritten feststellen lässt

  • Frei wählbare Strömungsrichtung der Abluft – Ölhaltige Abluft kann immer vom Anwender und Werkstück wegtransportiert werden
Hinweis
  • Empfohlene maximale Schraubengröße: M14

  • Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden.

  • Bei regelmäßigem Gebrauch des Schlagschraubers sollten täglich etwas Öl über den Lufteinlass nachgefüllt werden.

  • Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten