Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Series 4000 push-in tip

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Series 4000 push-in tip

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Hoher Durchflussgrad von bis zu 3.900 l/min. und maximaler Betriebsdruck bis 16 bar


Ermöglicht optimale Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher



Gehärtete Stahlnippel


Für max. Tragfähigkeit und lange Standzeit



Luftdichte Verbindungen


Niedriger Energieverbrauch und hohe Effizienz



Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt.


Hoher Korrosionswiderstand und Schutz auch unter anspruchsvollen Bedingungen



Armaturen der Serie 4000 entsprechen dem Eurostandard 10,4.


Kompatibilität mit anderen Druckluftarmaturen

Anleitung

1-Ohr-Klemme über den Schlauch schieben.


2-Anschließend den Schlauch mit einer leichten Drehbewegung bis zum Anschlag über die Tülle schieben.


3-Ohr-Klemme festziehen