Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Plug-in connector CS concrete-wood/steel-wood
Ideal for concealed or visible connections, the plug-in connectors enable a high degree of pre-fabrication and hence a considerable reduction in assembly times
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zásuvná spojka sestává ze dvou hliníkových dílů, pomocí kterých lze vytvořit tvarově pevný spoj na klasickém rybinovém principu. Lze je používat v nejrůznějších situacích.
Možné je vše – od dřevěných konstrukcí až po upevňování předmětů ke stěnám, střeše a stropu.
- Rychlá montáž nosných spojů typu beton-dřevo / dřevo-ocel
- Výrazně rychlejší montáž díky předmontovanému provedení
- Mnoho různých rozměrů pro realizaci spolehlivých řešení na míru
- Jednoduchý montážní systém se shodnými vzdálenosti od okrajů a excentrickými šrouby pro vysokou pevnost
- Účinný přenos zatížení ve směru kolmo na směr zasunutí, přenos tahu, tlaku i zkrutu kolem všech tří os
- Vyhovuje požadavkům na požární ochranu R30 a R60
Požadované rozměry dřevěných dílů jsou uvedeny v následující tabulce. Doporučená hloubka řezu pro řadu M by měla být alespoň o 1 mm menší než celková tloušťka obou desek dohromady a nejméně o 3 mm menší u řad L–XL. Pozor, delší šrouby je nutno zašroubovat až po tupý konec.
Je nutno použít speciální systémové šrouby vhodného typu podle typu zásuvné spojky, jak je uvedeno v certifikátu ETA-12/0067; jedině tak lze zaručit zatížitelnost uvedenou ve specifikacích sekundárního nosníku (dřevo).
Pro spoje v betonu nebo oceli (hlavní podpůrné spojení) musí být použity odpovídající kotvy, šrouby do betonu nebo ocelové šrouby. Odpovídající typy těchto prvků jsou uvedeny v tabulce měření.
Obě spojovací destičky lze zajistit proti zvedání (je-li nutno) pomocí dvou samořezných pojistných šroubů.
Snadná a rychlá montáž zatížitelných spojů.
Různé rozměry pro realizaci spolehlivých řešení na míru pro všechny aplikace.
Oblasti použití:
- Dřevěné konstrukce
- Otevřené garáže
- Konstrukce schodiště
- Zimní zahrady
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!