Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Plug-in connector, wood/wood
Ideal for concealed or visible connections, the plug-in connectors enable a high degree of pre-fabrication and hence a considerable reduction in assembly times
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
 
					Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zásuvná spojka sestává ze dvou hliníkových dílů, pomocí kterých lze vytvořit tvarově pevný spoj na klasickém rybinovém principu. Lze je používat v nejrůznějších situacích.
Od dřevěných konstrukcí, výroby nábytku a interiérových úprav až po řešení stěn, střech a stropů - lze je použít kdekoli.
- Rychlá montáž zatížitelných spojů dřevo/dřevo
- Výrazně rychlejší montáž díky předmontovanému provedení
- Mnoho různých rozměrů pro realizaci spolehlivých řešení na míru
- Jednoduchý montážní systém se shodnými vzdálenosti od okrajů a excentrickými šrouby pro vysokou pevnost
- Účinný přenos zatížení ve směru kolmo na směr zasunutí, přenos tahu, tlaku i zkrutu kolem všech tří os
- Vhodné pro požadavky požární ochrany R30, R60, R90 a R120 v souladu s ETA-12/0067
- Specifikace PU se vždy vztahuje na pár konektorů
Požadované rozměry dřevěných dílů jsou uvedeny v následující tabulce. Doporučená hloubka řezu pro řady XS–M by měla být alespoň o 1 mm menší než celková tloušťka obou desek dohromady a nejméně o 3 mm menší u řady L–XXL. Pozor, delší šrouby je nutno zašroubovat až po tupý konec.
Je nutno použít speciální systémové šrouby vhodného typu podle typu spojky, jak je uvedeno v certifikátu ETA-12/0067; jedině tak lze zaručit zatížitelnost uvedenou ve specifikacích.
Obě spojovací destičky lze zajistit proti zvedání (je-li nutno) pomocí dvou samořezných pojistných šroubů.
Snadná a rychlá montáž zatížitelných spojů.
Různé rozměry pro realizaci spolehlivých řešení na míru pro všechny aplikace.
Oblasti použití:
- Dřevěné konstrukce
- Otevřené garáže
- Konstrukce nábytku
- Konstrukce schodiště
- Zimní zahrady
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!