Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
W-UR 10 SymCon plastic frame fixing with A4 stainless steel countersunk head screw and SymCon thread
Special anchor geometry and immediate load-bearing capacity with ETA assessment for masonry, autoclaved aerated concrete and concrete
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Optimale Anbringung
- Betonspezialist dank allgemeiner Bauartgenehmigung für Einzelbefestigung in Beton
- Nahezu kein Durchdrehen der Dübelhülse dank geringem Eindrehmoment und Verspreizung
- Sicheres Nachspreizverhalten dank ausgeklügelter Dübelgeometrie
- Erdbebensicheres Verankern in Beton, geprüft und zugelassen
- Geringer Montageaufwand, da Dübelhülse und Spezialschraube vormontiert sind
- Erspart eine zusätzliche U-Scheibe und verhindert Kontaktkorrosion
- Zugelassene Mehrfachbefestigung für die sichere Montage nicht tragender Systeme
- Ideal bei Befestigungen für extreme Wetterbedingungen
Mehrere Setztiefen
- Beton: 3 Setztiefen (40, 50 und 70 mm)
- Mauerwerk: 2 Setztiefen (50 und 70 mm)
Europäische Technische Zulassung ETA-11/0309
- Die Schraubenlänge sollte der Dübellänge plus dem Durchmesser der Schraube entsprechen
- Verwenden Sie Holz- oder Spanplattenschrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde usw.)
- Für Verankerungen im Vollziegel und Kalksandvollstein empfehlen wir aufgrund der Unterschiede der Steinherstellung, Auszugsversuche durchzuführen
Metall-Unterkonstruktionen
- Geeignet zur Befestigung von Fassaden-, Decken- oder Dachunterkonstruktionen (aus Holz oder Stahl), Rohrleitungen, Kabelkanälen, Holzbalken, Holzlatten, Winkeln, Wandschränke, Regalen etc.
- Geeignet für Verankerung in Normalbeton, Porenbeton, Wetterschalen, Spannbeton-Hohlplattendecken und Mauerwerkswänden (einschließlich Vollziegel, Kalksandvollsteine, Hochlochziegel, Kalksandlochsteine, Hohlblöcke aus Leichtbeton sowie Vollsteine und Vollblöcke aus Leichtbeton)
- Bohren Sie Loch- und Hohlblocksteine im Drehgang (ohne Schlagwerk)
- Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen
- Einbautemperatur im Verankerungsgrund ≥ –20 °C
- Einbautemperatur der Dübelhülse ≥ 0 °C
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!