Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Plastic anchor for frames W-UR F 8, galvanised steel
Plastic anchor for frames W-UR F 8, galvanised steel - 1
Plastic anchor for frames W-UR F 8, galvanised steel - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Plastic anchor for frames W-UR F 8, galvanised steel

Extremely versatile frame anchor with ETA approval. Tested and approved for over 90 types of stone and autoclaved aerated concrete. With zinc plated steel hexagonal head screw

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Mit Sechskantschraube aus galvanisch verzinktem Stahl und Sicherungsscheibe

  • Direkt montierbar

  • Sofort belastbar, keine Wartezeit

  • Dübelschraube mit geringem Eindrehmoment; leichtes Verspreizen des Dübels, praktisch keine Bewegung der Dübelhülse

  • 2 Einstecktiefen (hnom = 50 + 70 mm): Beton >= C12/15; Vollziegel >= Mz 10 (>= NF); Hochlochziegel >= HLz 8 (>= 2DF); Kalksandvollstein >= KS 10 (>= NF); Kalksandlochstein >= KS L 6 (>= 2DF); Kalksandlochstein >= KS L 6 (>= 12DF); Vollsteine aus Normalbeton >= VBN 10 (>= NF); Vollsteine aus Leichtbeton>= V 2 (>= NF)

  • Verspreizung in vier Richtungen: hohe Tragfähigkeit

  • Erhöhte Kraftübertragung: Gleichmäßige, kontinuierliche Lastverteilung über den gesamten Spreizbereich

  • Universal-Rahmendübel (Beton, Lochziegel, Vollziegel, Mauerwerk und Porenbeton)

  • Die Einschlagsperre verhindert bei der Montage die vorzeitige Verspreizung des Dübels

  • Leichtere Montage dank spezieller vormontierter Dübel und Schrauben

  • Der Dübeltyp W-UR F erfordert keine zusätzliche U-Scheibe und verhindert Kontaktkorrosion

  • Verbesserte Kraftübertragung in Voll- und Hohlbaustoffen; Verankerung durch Reibschluss zwischen Dübelhülse und Verankerungsgrund
Leistungsnachweis

W-UR 8, W-UR F8 (galvanisch verzinkter Stahl, rostfreier Stahl): Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.2-1838


W-UR 8 und W-UR F 8 (galvanisch verzinkter Stahl, rostfreier Stahl): Europäische Technische Zulassung ETA-08/0190


Dübelhülse aus hochwertigem Polyamid


Feuerbeständigkeit W-UR 8: Beton: Zug- und Querlasten, R30, R60, R90, R120 (gemäß Technischem Bericht TR 020) Zuglast Mauerwerk: F30 (Kalksandvollstein, Vollziegel, Kalksandlochstein) Querlast: F30, F60, F90, F120 (Hohlstein, Kalksandlochstein, Vollziegel, Porenbeton)

Hinweis

Hinweis:


Lochziegel und Hohlblöcke mit einer Bohrmaschine bohren (ohne Schlagfunktion).


Für die Verankerung in Vollziegel und Kalksandvollstein empfehlen wir, aufgrund der Unterschiede bei der Ziegelherstellung Auszugsversuche durchzuführen.


Bohrmehl muss aus dem Bohrloch entfernt werden

Anwendungsgebiet
Metall-Unterkonstruktionen
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
Dübel und Schraube setzen
Schraube eindrehen
Schraube bündig eindrehen
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
Dübel und Schraube setzen
Schraube eindrehen
Schraube bündig eindrehen