Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
W-UR 14 F SymCon® plastic frame fixing with zinc plated steel hexagon head bolt, flat collar and SymCon thread
W-UR 14 F SymCon® plastic frame fixing with zinc plated steel hexagon head bolt, flat collar and SymCon thread - 1
W-UR 14 F SymCon® plastic frame fixing with zinc plated steel hexagon head bolt, flat collar and SymCon thread - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

W-UR 14 F SymCon® plastic frame fixing with zinc plated steel hexagon head bolt, flat collar and SymCon thread

Special anchor geometry and immediate load-bearing capacity with ETA assessment for high loads for masonry, autoclaved aerated concrete and concrete

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Zuverlässig und schnell


  • Sicheres Nachspreizverhalten aufgrund ausgeklügelter Dübelgeometrie

  • Verspreizen der Zähne in 4 Richtungen und Festkrallen im Verankerungsgrund

  • Verankerung durch Reibschluss zwischen Dübelhülse und Ankergrund

  • Hohe Traglasten aufgrund Verspreizung in 4 Richtungen

  • Verbesserte Kraftübertragung durch gleichmäßige und kontinuierliche Lasteinleitung über den gesamten Spreizbereich

  • Nahezu kein Durchdrehen der Dübelhülse dank geringem Eindrehmoment und Verspreizung

  • Dübelhülse besteht aus hochwertigem Polyamid

  • Sehr starke Verdrehsicherung

  • Erspart eine zusätzliche U-Scheibe und verhindert Kontaktkorrosion


Intuitive Installation


  • Zeitsparend dank sofortiger Belastbarkeit

  • Geringer Montageaufwand, da Dübelhülse und Spezialschraube vormontiert sind

  • Einschlagsperre verhindert vorzeitiges Aufspreizen des Dübels bei der Montage


Mehrere Setztiefen


  • Mauerwerk: 2 Setztiefen (50 und 70 mm)

  • Beton: 3 Setztiefen (40, 50 und 70 mm)
Leistungsnachweis

Europäische Technische Zulassung ETA-11/0309, Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen im Beton und Mauerwerk

Hinweis
  • Für Verankerungen im Vollziegel und Kalksandvollstein wird die Durchführung von Auszugsversuchen aufgrund der Unterschiede in der Steinherstellung empfohlen

  • Die Längen 330, 360 und 390 mm sind nicht vormontiert
Anwendungsgebiet
Metall-Unterkonstruktionen
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen

Dübel und Schraube setzen

Schraube eindrehen

Schraube bündig eindrehen

Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
Dübel und Schraube setzen
Schraube eindrehen
Schraube bündig eindrehen