Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
W-UR 14 F SymCon® plastic frame fixing with zinc plated steel hexagon head bolt, flat collar and SymCon thread
Special anchor geometry and immediate load-bearing capacity with ETA assessment for high loads for masonry, autoclaved aerated concrete and concrete
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Spolehlivé a rychlé provedení
- Spolehlivá možnost následného rozpínání díky důmyslné geometrii kotvy
- Zuby se roztahují ve čtyřech směrech a zaseknou se do základního materiálu
- Ukotvení zajištěné třením mezi pouzdrem kotvy a základním materiálem
- Vysoká zatížitelnost díky roztažnosti ve čtyřech směrech
- Vylepšený přenos zatížení díky rovnoměrnému přenosu zatížení v celé rozpínací zóně
- Díky nízkému momentu při montáži a mírnému rozpínání nedochází k protáčení pouzdra hmoždinky
- Pouzdro hmoždinky vyrobené z vysoce kvalitního polyamidu
- Velmi pevná pojistka proti otáčení
- Nevyžaduje přídavnou U-podložku a zabraňuje kontaktní korozi
Intuitivní instalace
- Úspora času díky okamžité únosnosti
- Minimální práce při instalaci, protože kotevní pouzdro a speciální šroub jsou předem sestaveny
- Zatloukací doraz zabraňuje předčasnému rozpínání hmoždinky při instalaci
Vícenásobné hloubky usazení
- Zdivo: Dvě hloubky usazení (50 a 70 mm)
- Beton: Tři hloubky usazení (40, 50 a 70 mm)
Evropské technické schválení ETA-11/0309, několikanásobné upevnění nenosných systémů do betonu a zdiva
- Při ukotvování do plných cihel a plných vápenopískových bloků doporučujeme z důvodu rozdílů ve výrobě cihel provést zkoušky v tahu
- Délky 330, 360 a 390 mm nejsou předem sestaveny
- Vhodné pro upevňování fasád, zavěšených stropů, střešních podkonstrukcí ze dřeva nebo oceli, dřevěných trámů, dřevěných latí, úhlových konzol, nástěnných skříní, polic atd.
- Vhodné pro kotvení do běžného betonového zdiva, jako jsou plné cihly, plné vápenopískové bloky, vertikálně děrované cihly, duté vápenopískové bloky, duté lehké betonové bloky, pevné lehké betonové bloky, betonové cihly
- Děrované a duté betonové bloky vrtejte pomocí rotačního vrtáku (bez kladívkového mechanismu)
- Vyvrtaný otvor je nutné vyčistit od prachu vzniklého při vrtání
- Teplota při instalaci do základního materiálu ≥ -20 °C
- Teplota při instalace kotevního pouzdra ≥ 0 °C.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!