Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Plastic frame fixing W-UR F 10 hexagon head bolt with flange, zinc plated steel
Plastic frame fixing W-UR F 10 hexagon head bolt with flange, zinc plated steel - 1
Plastic frame fixing W-UR F 10 hexagon head bolt with flange, zinc plated steel - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Plastic frame fixing W-UR F 10 hexagon head bolt with flange, zinc plated steel

With ETA approval for more than 60 types of stone and autoclaved aerated concrete

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verankerung durch Reibschluss zwischen Dübelhülse und Verankerungsgrund



Dübelhülse aus hochwertigem Polyamid



Durchsteckmontage



Sofort belastbar - keine Wartezeit



Praktisch kein Durchdrehen der Dübelhülse


  • Geringes Eindrehmoment der Schraube

  • Geringe Verspreizung des Dübels


Hohe Traglasten dank Verspreizung in vier Richtungen



Die Einschlagsperre verhindert die vorzeitige Verspreizung des Dübels während der Montage.



Weniger Montagearbeit


Dübelhülse und Spezialschraube sind vormontiert.



Erspart eine zusätzliche Unterlegscheibe und verhindert Kontaktkorrosion



Verbesserte Kraftübertragung in Voll- und Hohlbaustoffen



Montagetemperaturen:


  • Temperatur des Verankerungsgrunds: ≥ -20 °C

  • Temperatur der Dübelhülse: ≥ 0 °C
Hinweis
  • Lochziegel und Hohlblöcke mit einer Bohrmaschine bohren (ohne Schlagfunktion).

  • Für die Verankerung in Vollziegel und Kalksandvollstein empfehlen wir, aufgrund der Unterschiede in der Ziegelherstellung Auszugsversuche durchzuführen.

  • Bohrmehl muss aus dem Bohrloch entfernt werden.