Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
W-UR F 10 SymCon plastic frame fixing with zinc plated steel hexagon head bolt, flat collar and SymCon thread
Special anchor geometry and immediate load-bearing capacity with ETA assessment for high loads for masonry, autoclaved aerated concrete and concrete
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sichere Verankerung
- Betonspezialist dank allgemeiner Bauartgenehmigung für Einzelbefestigung in Beton
- Sicheres Nachspreizverhalten aufgrund ausgeklügelter Dübelgeometrie
- Verspreizen der Zähne in 4 Richtungen und Festkrallen im Verankerungsgrund
- Verankerung durch Reibschluss zwischen Dübelhülse und Ankergrund
- Hohe Traglasten aufgrund Verspreizung in 4 Richtungen
- Verbesserte Kraftübertragung durch gleichmäßige und kontinuierliche Lasteinleitung über den gesamten Spreizbereich
- Nahezu kein Durchdrehen der Dübelhülse dank geringem Eindrehmoment und Verspreizung
- Dübelhülse besteht aus hochwertigem Polyamid
- Sehr starke Verdrehsicherung
- Erspart eine zusätzliche U-Scheibe und verhindert Kontaktkorrosion
Müheloser Montageprozess
- Zeitsparend dank sofortiger Belastbarkeit
- Geringer Montageaufwand, da Dübelhülse und Spezialschraube vormontiert sind
- Einschlagsperre verhindert vorzeitiges Aufspreizen des Dübels bei der Montage
Mehrere Setztiefen
- Mauerwerk: 2 Setztiefen (50 und 70 mm)
- Beton: 3 Setztiefen (40, 50 und 70 mm)
Europäische Technische Zulassung ETA-11/0309
Für Verankerungen im Vollziegel und Kalksandvollstein wird eine Durchführung der Auszugsversuche aufgrund der Unterschiede der Steinherstellung empfohlen
Metall-Unterkonstruktionen
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
Dübel und Schraube setzen
Schraube eindrehen
Schraube bündig eindrehen
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
Dübel und Schraube setzen
Schraube eindrehen
Schraube bündig eindrehen
- Geeignet zur Befestigung von Fassaden, abgehängten Decken, Dachunterkonstruktionen aus Holz oder Stahl, Holzbalken, Holzlatten, Winkeln, Wandschränke, Regalen etc.
- Geeignet für Verankerung in Normalbeton Mauerwerkswänden Vollziegeln, Kalksandvollsteinen, Hochlochziegeln, Kalksandlochsteinen, Hohlblöcken aus Leichtbeton, Vollsteinen und Vollblöcken aus Leichtbeton, Mauersteinen aus Beton
- Bohren Sie Loch- und Hohlblocksteine im Drehgang (ohne Schlagwerk)
- Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen
- Einbautemperatur im Verankerungsgrund ≥ –20 °C
- Einbautemperatur der Dübelhülse ≥ 0 °C
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!