Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
W-UR F 10 SymCon plastic frame fixing with A4 stainless steel hexagon head bolt, flat collar and SymCon thread
W-UR F 10 SymCon plastic frame fixing with A4 stainless steel hexagon head bolt, flat collar and SymCon thread - 1
W-UR F 10 SymCon plastic frame fixing with A4 stainless steel hexagon head bolt, flat collar and SymCon thread - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

W-UR F 10 SymCon plastic frame fixing with A4 stainless steel hexagon head bolt, flat collar and SymCon thread

Special anchor geometry and immediate load-bearing capacity with ETA assessment for high loads for masonry, autoclaved aerated concrete and concrete

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Zuverlässige Befestiung


  • Betonspezialist dank allgemeiner Bauartgenehmigung für Einzelbefestigung in Beton

  • Sicheres Nachspreizverhalten aufgrund ausgeklügelter Dübelgeometrie

  • Verspreizen der Zähne in 4 Richtungen und Festkrallen im Verankerungsgrund

  • Verankerung durch Reibschluss zwischen Dübelhülse und Ankergrund

  • Hohe Traglasten aufgrund Verspreizung in 4 Richtungen

  • Verbesserte Kraftübertragung durch gleichmäßige und kontinuierliche Lasteinleitung über den gesamten Spreizbereich

  • Nahezu kein Durchdrehen der Dübelhülse dank geringem Eindrehmoment und Verspreizung

  • Dübelhülse besteht aus hochwertigem Polyamid

  • Sehr starke Verdrehsicherung

  • Erspart eine zusätzliche U-Scheibe und verhindert Kontaktkorrosion


Benutzerfreundliche Montage


  • Zeitsparend dank sofortiger Belastbarkeit

  • Geringer Montageaufwand, da Dübelhülse und Spezialschraube vormontiert sind

  • Einschlagsperre verhindert vorzeitiges Aufspreizen des Dübels bei der Montage


Mehrere Setztiefen


  • Mauerwerk: 2 Setztiefen (50 und 70 mm)

  • Beton: 3 Setztiefen (40, 50 und 70 mm)
Leistungsnachweis

Europäische Technische Zulassung ETA-11/0309

Hinweis

Für Verankerungen im Vollziegel und Kalksandvollstein wird eine Durchführung der Auszugsversuche aufgrund der Unterschiede der Steinherstellung empfohlen.

Anwendungsgebiet
Metall-Unterkonstruktionen