Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Plastic frame anchor W-UR 8
Frame anchor tested and approved in more than 90 stone types and in aerated concrete. Also for window installation (approved for mounting in reveal). With countersunk head screw made of zinc plated steel
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Okamžité zatížení – bez čekání
Téměř bez deformace těla hmoždinky
- Nízký šroubovací moment hmoždinkového šroubu
- „Lehké“ roztažení hmoždinky
Vysoká nosnost
Roztažnost ve čtyřech směrech
2 hloubky vložení
Lepší přenos síly v pevných i dutých stavebních materiálech
Rovnoměrné rozložení namáhání v celé oblasti roztažení
Zatloukací zarážka zabraňuje předčasnému rozpínání hmoždinky při instalaci
Snazší instalace
Předem sestavené tělo hmoždinky a speciální šroub
Ukotvení třením mezi tělem hmoždinky a kotvicí základnou
Instalace zatlačením
Obecné stavebně-technické schválení Z-21.2-1838
Evropský technický certifikát ETA-08/0190
Požární odolnost:
Beton: Zatížení v tahu a příčné zatížení, R30, R60, R90, R120 (v souladu s technickou zprávou TR 020)
Zatížení zdiva v tahu: F30 (plné vápenopískové cihly, plné cihly, duté vápenopískové cihly) Příčné zatížení: F30, F60, F90, F120 (svisle děrované cihly, duté vápenopískové cihly, plné cihly, pórobeton)
- Děrované a duté bloky vrtejte pomocí rotačního vrtáku (bez příklepu)
- Vyvrtaný otvor je nutné vyčistit od prachu vzniklého při vrtání
- Při ukotvování do plných cihel nebo vápenopískových cihel doporučujeme z důvodu rozdílů ve výrobě cihel provést zkoušky v tahu
Několikanásobné upevnění nenosných systémů do betonu s certifikátem
např. pro upevnění fasády, stropu nebo střešních nosných konstrukcí (ze dřeva nebo oceli), dřevěných nosníků, dřevěných latí, kovových držáků, kovových kolejnic, zavěšených stropů, kabelových kanálů, úhlových konzol, profilů, nástěnných skříněk, polic atd.
Kotvicí základny
- Standardní beton
- Zděné stěny (plné cihly, plné vápenopískové cihly, svisle děrované cihly, duté vápenopískové cihly, duté bloky z lehkého betonu, plné cihly a plné bloky vyrobené z lehkého betonu, betonové cihly, pórobeton), cihlové stropy, duté desky z předpjatého betonu, vyztužený pórobeton, sádrokarton
Galvanizovaný šroub lze používat venku nebo ve vlhkých místnostech (při opatrné instalaci) za předpokladu, že je oblast kolem hlavy šroubu chráněna (vhodnou barvou) před vlhkem nebo deštěm, aby vlhkost nemoha proniknout ke dříku hmoždinky.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!