Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
W-UR F 6 SymCon plastic frame fixing with zinc plated steel raised countersunk head screw, flat collar and SymCon thread
Special anchor geometry and immediate load-bearing capacity with ETA assessment for anchors in a redundant non-structural system in concrete
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Zuverlässige Geometrie und Funktionsweise
- Nahezu kein Durchdrehen der Dübelhülse dank geringem Eindrehmoment und Verspreizung
- Sicheres Nachspreizverhalten aufgrund ausgeklügelter Dübelgeometrie
- Beinahe keine Hinterschneidung dank optimaler Komprimierung der Dübelhülse durch Eindrehen der Schraube
Montagefreundlich
- Verbesserte Kraftübertragung durch gleichmäßige und kontinuierliche Lasteinleitung über den gesamten Spreizbereich
- Verankerung durch Reibschluss zwischen Dübelhülse und Ankergrund
- Einschlagsperre verhindert vorzeitiges Aufspreizen des Dübels bei der Montage
- Geringer Montageaufwand, da Dübelhülse und Spezialschraube vormontiert sind
- Dübelhülse besteht aus hochwertigem Polyamid
W-UR 6 SymCon und W-UR F 6 SymCon (Stahl verzinkt): Europäische Technische Zulassung ETA-11/0309
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
Dübel und Schraube setzen
Schraube eindrehen
Schraube bündig eindrehen
- Dübel darf mit europäischer technischer Zulassung als Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen (z. B. abgehängte Decke, ….) verwendet werden
- Geeignet für Verankerungsgrund mit Zulassung in Normalbeton ≥ C12/15
- Geeignet für Verankerungsgründe ohne Zulassung in Vollziegel, Kalksandvollsteine, Hochlochziegel, Kalksandlochsteine, Hohlblöcke aus Leichtbeton, Vollsteine und Vollblöcke aus Leichtbeton
- Geeignet zur Befestigung von Deckenunterkonstruktionen aus Holz oder Stahl, Holzlatten, Metallschienen, abgehängte Decken, Kabeltrassen, Winkeln, Profilen, etc.
- Bohren Sie Loch- und Hohlblocksteine im Drehgang (ohne Schlagwerk)
- Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen
- Einbautemperatur im Verankerungsgrund ≥ –20 °C
- Einbautemperatur der Dübelhülse ≥ 0 °C
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!