Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
W-UR 6 SymCon plastic frame fixing with zinc plated steel countersunk head screw and SymCon thread
W-UR 6 SymCon plastic frame fixing with zinc plated steel countersunk head screw and SymCon thread - 1
W-UR 6 SymCon plastic frame fixing with zinc plated steel countersunk head screw and SymCon thread - 2
W-UR 6 SymCon plastic frame fixing with zinc plated steel countersunk head screw and SymCon thread - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

W-UR 6 SymCon plastic frame fixing with zinc plated steel countersunk head screw and SymCon thread

Special anchor geometry and immediate load-bearing capacity with ETA assessment for anchors in a redundant non-structural system in concrete

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sichere Verbindungen


  • Nahezu kein Durchdrehen der Dübelhülse dank geringem Eindrehmoment und Verspreizung

  • Sicheres Nachspreizverhalten aufgrund ausgeklügelter Dübelgeometrie

  • Beinahe keine Hinterschneidung dank optimaler Komprimierung der Dübelhülse durch Eindrehen der Schraube


Geringer Montageaufwand


  • Verbesserte Kraftübertragung durch gleichmäßige und kontinuierliche Lasteinleitung über den gesamten Spreizbereich

  • Verankerung durch Reibschluss zwischen Dübelhülse und Ankergrund

  • Einschlagsperre verhindert vorzeitiges Aufspreizen des Dübels bei der Montage

  • Geringer Montageaufwand, da Dübelhülse und Spezialschraube vormontiert sind

  • Dübelhülse besteht aus hochwertigem Polyamid
Leistungsnachweis

W-UR 6 SymCon und W-UR F 6 SymCon (Stahl verzinkt): Europäische Technische Zulassung ETA-11/0309.


Der Dübel darf mit europäischer technischer Zulassung als Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen (z. B. abgehängte Decke etc.) verwendet werden.


  • Verankerungsgrund mit Zulassung: Normalbeton ≥ C12/15

  • Verankerungsgründe ohne Zulassung: Vollziegel, Kalksandvollsteine, Hochlochziegel, Kalksandlochsteine, Hohlblöcke aus Leichtbeton, Vollsteine und Vollblöcke aus Leichtbeton

  • Einbautemperaturen: Temperatur im Verankerungsgrund:≥ –20°C Temperatur der Dübelhülse:≥ 0°C
Anwendungsgebiet
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
Dübel und Schraube setzen
Schraube eindrehen
Schraube bündig eindrehen