Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Plastic frame anchor W-UR 14
Excellent anchor geometry and immediate load-bearing capacity for masonry, autoclaved aerated concrete and concrete
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Rychlá, přesná a stabilní instalace díky přesně dimenzovanému upevněním rámu
- Úspora času díky okamžité únosnosti
- Vhodné pro odstranitelné kotvy
- Optimální upevnění fasádního lešení, pódia, lešenářské systémy atd.
- Zkušební zatížení musí být provedeno na každém místě použití v souladu s německým bezpečnostním předpisem BGI/GUV-I 663, bod 4.6.3. Při ukotvování do plných cihel a plných vápenopískových bloků doporučujeme z důvodu rozdílů ve výrobě cihel provést zkoušky v tahu.
- Kotvení není vyžadována až do ověřené velikosti okna pro testované povrchy a příslušnou instalaci
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Vhodné pro šroub s okem W-GS Symcon pro lešení
- Kotvy lze použít pro jednorázové dočasné ukotvení fasádního lešení s životností < dvou let
- Vhodné pro kotvení do běžného betonového zdiva, jako jsou plné cihly, plné vápenopískové bloky, vertikálně děrované cihly, duté vápenopískové bloky, duté lehké betonové bloky, pevné lehké betonové bloky, betonové cihly
- Vhodné pro upevnění fasádního lešení, pódia, lešenářské systémy atd.
- Děrované a duté betonové bloky vrtejte pomocí rotačního vrtáku (bez kladívkového mechanismu)
- Vyvrtaný otvor je nutné vyčistit od prachu vzniklého při vrtání
- Teplota při instalaci do základního materiálu ≥ -20 °C
- Teplota při instalace kotevního pouzdra ≥ 0 °C.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!