Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Plastic frame anchor W-UR 10 Zinc-plated steel
The first frame anchor with ETA approval. Tested and approved in more than 60 stone types and in aerated concrete. With countersunk head screw made of zinc plated steel
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ukotvení třením mezi tělem hmoždinky a kotvicí základnou
Tělo hmoždinky z vysoce kvalitního polyamidu
Instalace zatlačením
Okamžité zatížení – bez čekání
Téměř bez pohybu těla hmoždinky
- Nízký šroubovací moment hmoždinkového šroubu
- „Lehké“ roztažení hmoždinky
Velmi pevná pojistka proti kroucení
Vysoká nosnost
Roztažnost ve čtyřech směrech
Lepší přenos síly
Rovnoměrné rozložení namáhání v celé oblasti roztažení
Zatloukací zarážka zabraňuje předčasnému rozpínání hmoždinky při instalaci
Snadná montáž
Předem sestavené tělo hmoždinky a speciální šroub
Lepší přenos síly v pevných i dutých stavebních materiálech
- Děrované a duté bloky vrtejte pomocí rotačního vrtáku (bez příklepu)
- Při ukotvování do plných cihel nebo vápenopískových cihel doporučujeme z důvodu rozdílů ve výrobě cihel provést zkoušky v tahu.
- Vyvrtaný otvor je nutné vyčistit od prachu vzniklého při vrtání
- Hmoždinku lze díky evropskému technickému schválení používat v několikanásobných upevněních v nenosných systémech (např. fasády, zavěšené stropy atd.)
- Kotvu W-UR, W-UR F lze ukotvit do následujících podkladů: Standardní beton, zděné stěny (plné cihly, plné vápenopískové cihly, svisle děrované cihly, duté vápenopískové cihly, duté bloky z lehkého betonu, plné cihly a plné bloky vyrobené z lehkého betonu, betonové cihly), pórobeton
- Montážní teploty: Teplota kotvicí základny: ≥ -20 °C
- Teplota těla hmoždinky: ≥0 °C
- Pozinkovaný šroub lze používat venku nebo ve vlhkých místnostech (při opatrné instalaci) za předpokladu, že je oblast kolem hlavy šroubu chráněna (vhodnou barvou) před vlhkem nebo deštěm, aby vlhkost nemoha proniknout ke dříku hmoždinky
- Vhodné pro upevnění fasády, stropu nebo střešních nosných konstrukcí (ze dřeva nebo oceli), dřevěných nosníků, dřevěných latí, kovových držáků, kovových kolejnic, zavěšených stropů, kabelových kanálů, úhlových konzol, profilů, nástěnných skříněk, polic atd.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!