Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Plastic frame fixing W-UR 10 XS
Plastic frame fixing W-UR 10 XS - 1
Plastic frame fixing W-UR 10 XS - 2
Plastic frame fixing W-UR 10 XS - 3
Plastic frame fixing W-UR 10 XS - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Plastic frame fixing W-UR 10 XS

For use in solid and perforated blocks as well as concrete in combination with the AMO-Combi screw

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Schnelle, präzise und stabile Montage dank passgenauem Rahmendübel

  • Zeitsparend dank sofortiger Belastbarkeit

  • Geeignet für demontierbare Verankerungen
Hinweis
  • Der ordnungsgemäße Einbau der Bauteile ist unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Bausituation (z. B. Fenster-Flügelgewicht, Untergrundbeschaffenheit, Lochbild des Steines) zu überprüfen

  • Die Befestigung von absturzsichernden Verglasungen nach TRAV bzw. DIN 18008-4 darf mit der AMO-Combi-Schraube nur dann erfolgen, wenn eine entsprechende Zustimmung im Einzelfall vor Montagebeginn vorliegt

  • Die Schraubenlänge sollte der Dübellänge plus dem Durchmesser der Schraube entsprechen

  • Eine Bemessung der Befestigung kann bis zur geprüften Fenstergröße bei den geprüften Untergründen und der entsprechenden Montage entfallen
Anwendungsgebiet

Fensterrahmen vorbohren

Bohrloch herstellen

Dübel setzen

Schraube eindrehen