Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Plastic frame fixing W-UR 10 XS
For use in solid and perforated blocks as well as concrete in combination with the AMO-Combi screw
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Rychlá, přesná a stabilní instalace díky přesně dimenzovanému upevněním rámu
- Úspora času díky okamžité únosnosti
- Vhodné pro odstranitelné kotvy
- Zkontrolujte správnou instalaci součástí s přihlédnutím k příslušným místním stavebním podmínkám (např. hmotnost okenního křídla, vlastnosti povrchu, uspořádání otvorů v cihle)
- Zasklení zabezpečené proti pádu se smí podle německé technické normy (TRAV) nebo DIN 18008-4 upevnit pouze pomocí vrutů AMO Combi, pokud bylo individuálně schváleno před zahájením montáže
- Délka šroubu by měla odpovídat délce kotvy plus průměru šroubu
- Kotvení není vyžadována až do ověřené velikosti okna pro testované povrchy a příslušnou instalaci
 
 
 
 
 
- Pro děrované bloky s velkými komorami se doporučuje šroub AMO-Combi, který kotví nejméně 2 pásy
- Děrované a duté betonové bloky vrtejte pomocí rotačního vrtáku (bez kladívkového mechanismu)
- Vyvrtaný otvor je nutné vyčistit od prachu vzniklého při vrtání
- Prosklené stěny podle dříve používané normy DIN 18056 nebo prvky o ploše větší než 9 m² a bezpečnostní zasklení podle specifikace v německých technických předpisech pro bezpečnostní zasklení (TRAV) nebo normě DIN 18008-4: Norma DIN 18056 platí pro prosklené stěny o minimální ploše 9 m² a s minimální délkou strany 2 m na nejkratší straně. Pro tuto oblast použití doporučujeme kotvy s obecným nebo evropským technickým schválením nebo individuálním schválením. K upevnění zasklení zabezpečeného proti pádu se smějí použít pouze kotvy se stavebním schválením produktu, evropským stavebně technickým schválením nebo individuálním schválením, jak je uvedeno v německých technických předpisech pro bezpečnostní zasklení (TRAV) nebo v normě DIN 18008-4.
- Teplota při instalaci do základního materiálu ≥ -20 °C
- Teplota při instalace kotevního pouzdra ≥ 0 °C.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!