Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
W-UR 10 SymCon plastic frame fixing with zinc plated steel countersunk head screw and SymCon thread
Special anchor geometry and immediate load-bearing capacity with ETA assessment for masonry, autoclaved aerated concrete and concrete
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Optimální montážní vlastnosti
- Specialista na beton díky obecnému schválení typu pro jednotlivé upevňovací body v betonu
- Díky nízkému momentu při montáži a mírnému rozpínání nedochází k protáčení pouzdra hmoždinky
- Spolehlivá možnost následného rozpínání díky důmyslné geometrii kotvy
- Ukotvení v betonu odolné proti zemětřesení, testováno a schváleno
- Minimální práce při instalaci, protože kotevní pouzdro a speciální šroub jsou předem sestaveny
- Nevyžaduje přídavnou U-podložku a zabraňuje kontaktní korozi
- Prakticky žádné zařezávání díky optimální kompresi kotevního pouzdra zašroubování šroubu
- Vylepšený přenos zatížení díky rovnoměrnému přenosu zatížení v celé rozpínací zóně
Vícenásobné hloubky usazení
- Beton: Tři hloubky usazení (40, 50 a 70 mm)
- Zdivo: Dvě hloubky usazení (50 a 70 mm)
Evropské technické schválení ETA-11/0309
- Délka šroubu by měla odpovídat délce kotvy plus průměru šroubu
- Používejte šrouby do dřeva nebo dřevotřískových desek bez optimalizovaného závitu (např. bez závrtného hrotu, protizávitu, kruhového závitu atd.)
- Při ukotvování do plných cihel a plných vápenopískových bloků doporučujeme z důvodu rozdílů ve výrobě cihel provést zkoušky v tahu
- Vhodné pro upevňování fasád, stropů a střešních podkonstrukcí (ze dřeva nebo oceli), trubek, kabelovodů, dřevěných trámů, dřevěných latí, úhlových konzol, nástěnných skříní, polic atd.
- Vhodné pro ukotvení do běžného betonu, do autoklávovaného pórobetonu, obkladů, dutých předpjatých betonových desek a zdicích stěn (včetně plných cihel, plných vápenopískových bloků, vertikálně perforovaných cihel, dutých vápenopískových bloků, dutých lehkých betonových bloků, plných lehkých betonových bloků)
- Děrované a duté betonové bloky vrtejte pomocí rotačního vrtáku (bez kladívkového mechanismu)
- Vyvrtaný otvor je nutné vyčistit od prachu vzniklého při vrtání
- Teplota při instalaci do základního materiálu ≥ -20 °C
- Teplota při instalace kotevního pouzdra ≥ 0 °C.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!